Scotch-Brite™ disco Clean & Finish, 150 mm, No Hole, S UFN

N.º do artigo: 7100182556
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182556
EAN/GTIN 53134375236428
Número do fabricante 7100182556
Número L L51710 230

Descrição

Ejecución:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Descripción:

El disco Clean & Finish Scotch-Brite™ combina material adaptable y mineral abrasivo para obtener un acabado limpio y uniforme sin marcar ni dañar el material base. Nuestros flexibles discos de acabado y limpieza son eficaces para llegar hasta las zonas de difícil acceso y generar acabados uniformes.

Característica:

Los soportes adaptables llegan hasta las esquinas y se pueden usar en superficies contorneadas para ofrecer un acabado uniforme.
Gracias a la fabricación con malla abierta, resisten el embozo y se limpian fácilmente para que se puedan usar repetidamente.
La estructura 3D no tejida aporta una larga duración y unos acabados uniformes.
Se enganchan a una lijadora rotorbital (con un soporte Hookit™), lo que aumenta el poder de corte y permite cubrir áreas más grandes.
Instalado en una lijadora rotorbital (almohadilla de soporte Hookit) se aumenta la tasa de corte y se cubren áreas más grandes

Nota:

Son ideales para aplicaciones de acabado, preparación antes de pintar, homogeneización de superficies y lijado.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta