Scotch-Brite™ rollo resistente al desgaste WR-RL, 900 mm x 10 m, S SFN

N.º do artigo: 7100182540
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182540
EAN/GTIN 04054596598126
Número do fabricante 7100182540

Descrição

Ejecución:

Material limpio y acabado con arena abrasiva de óxido de aluminio (tipo A)
Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Longitud total: 10 m
Anchura total: 900 mm
Resultado de trabajo consistente y reproducible

Descripción:

Los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ están diseñados para llevar a cabo aplicaciones manuales y a máquina. Use nuestros rollos para realizar trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.

Característica:

Limpieza y acabado del material con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A)
Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Vellón resistente al desgaste
Patrón de líneas finas y mates (tipo A)
Resultado del trabajo consistente y reproducible
Alta resistencia y fuerza de desgarro
Grano abrasivo duro y puntiagudo (tipo S)
Grano abrasivo de alta tenacidad (tipo A)
Distribución uniforme del grano abrasivo

Nota:

Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta