Scotch-Brite™ rollo Clean & Finish, 125 mm x S VFN

N.º do artigo: 7100182537
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182537
EAN/GTIN 53134375334810
Número do fabricante 7100182537
Número L L51710 981

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 25 m
Anchura total: 125 mm

Descripción:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

Característica:

El material en rollo se puede cortar a cualquier longitud
El material no tejido conformable llega a zonas de difícil acceso
Apto para uso manual

Nota:

Se usa para aplicaciones de acabado, homogeneización, pulido y limpieza en una amplia variedad de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta