Scotch-Brite™ rollo resistente al desgaste WR-RL, 150 mm x 10 m, S VFN

N.º do artigo: 7100182518
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182518
EAN/GTIN 04054596598201
Número do fabricante 7100182518

Descrição

Ejecución:

Material Clean & Finish especialmente resistente y resistente al desgarro
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Longitud total: 10 m
Anchura total: 150 mm
Llamativo patrón de líneas con estructura fina

Descripción:

Los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ están diseñados para llevar a cabo aplicaciones manuales y a máquina. Use nuestros rollos para realizar trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.

Característica:

Material Clean & Finish extra resistente al desgarro y duradero
Tejido no tejido Scotch-Brite™ tridimensional
Resultado del trabajo consistente y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza
Patrón de líneas distintivo con textura fina
Se adapta a la geometría de la pieza

Nota:

Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta