3M™ Scotch-Brite™ Rollo de corte y pulido Marrón 25 mm x 5 m AMED

N.º do artigo: 7100182498
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182498
EAN/GTIN 53134375202782
Número do fabricante 7100182498
Número L L51710 691

Descrição

Versão:

construcción no tejida de fibra flexible en 3 dimensiones
Alta densidad de grano gracias a la exclusiva construcción Cut & Polish de 3M™
Longitud total: 5 m
Anchura total: 25 mm
Acabado suave

Descrição:

El rollo Cut & Polish Scotch-Brite™ cuenta con una malla densa, apretada y resistente fácilmente adaptable que permite adaptarse a contornos únicos y llegar a áreas de difícil acceso. Nuestros rollos Cut & Polish se pueden usar manualmente o en una lijadora en trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de revestimientos y corrosión.

Característica:

Construcción tridimensional de tejido no tejido flexible
Alta densidad de grano gracias a la exclusiva construcción 3M™ Cut & Polish
Vellón de fibra de nylon
Resultado del trabajo consistente y reproducible
Acabado uniforme
Excelentes resultados en acero inoxidable
No se oxida
No altera la geometría de la pieza
Patrón de líneas densas
Sin metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo
Alta adaptabilidad

Nota:

Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbarbado ligero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta