Scotch-Brite™ rollo Clean & Finish, 300 mm x 10 m, A VFN

N.º do artigo: 7100182493
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182493
EAN/GTIN 53134375353217
Número do fabricante 7100182493
Número L L51710 1412

Descrição

Versão:

Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Material de acabado y limpieza de vellón de fibra Scotch-Brite™ tridimensional con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A)
Longitud total: 10 m
Anchura total: 300 mm
Resultado de trabajo consistente y reproducible

Descrição:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

Característica:

Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Material no tejido Scotch-Brite™ Clean & Finish tridimensional con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A).
Versión F (Flint)
Patrón de líneas finas y mates (tipo A)
Resultado del trabajo consistente y reproducible
Patrón de líneas llamativas con estructura fina (tipo S)
Grano abrasivo de gran dureza
Grano abrasivo suave
Grano abrasivo duro y puntiagudo

Nota:

Rugosidad de las superficies lacadas
Eliminación de las fibras de madera
Alisado, mateado y limpieza de diversas superficies
desbarbado ligero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta