Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado CF-RL, 50 mm x 10 m, A VFN

N.º do artigo: 7100182492
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 108 peças
  • Passos da encomenda: 108 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182492
EAN/GTIN 04054596597846
Número do fabricante 7100182492
Número L L51710 679

Descrição

Ejecución:

Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Material de acabado y limpieza de vellón de fibra Scotch-Brite™ tridimensional con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A)
Longitud total: 10 m
Anchura total: 50 mm
Resultado de trabajo consistente y reproducible

Descripción:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

Característica:

Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Material no tejido Scotch-Brite™ Clean & Finish tridimensional con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A).
Versión F (Flint)
Patrón de líneas finas y mates (tipo A)
Resultado del trabajo consistente y reproducible
Patrón de líneas llamativas con estructura fina (tipo S)
Grano abrasivo de gran dureza
Grano abrasivo suave
Grano abrasivo duro y puntiagudo

Nota:

Rugosidad de las superficies lacadas
Eliminación de las fibras de madera
Alisado, mateado y limpieza de diversas superficies
desbarbado ligero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta