3M™ Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado CF-RL, 125 mm x 10 m, A Muy Fino

N.º do artigo: 7100182472
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182472
EAN/GTIN 54046719770385
Número do fabricante 7100182472
Número L L51710 400

Descrição

Ejecución:

Material de limpieza y acabado
Buenas tasas de eliminación
Longitud total: 10 m
Anchura total: 125 mm

Descripción:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto. Nuestro material en rollo Clean & Finish se puede cortar en cualquier longitud.

Característica:

Material de limpieza y acabado
Buenas tasas de eliminación
Buen acabado
Adecuado para diversas operaciones de limpieza y acabado (estándar)

Nota:

Rugosidad de las superficies lacadas
Eliminación de las fibras de madera
Alisado, mateado y limpieza de diversas superficies
desbarbado ligero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta