3M™ Scotch-Brite™ Pliego Clean and Finish precortado en rollo CF-RL, 150 mm x 115 m, A Muy Fino

N.º do artigo: 7100182457
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182457
EAN/GTIN 53134375383191
Número do fabricante 7100182457
Número L L51710 194

Descrição

Ejecución:

Material de limpieza y acabado
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Longitud total: 115 mm
Anchura total: 150 mm
Resultado de trabajo consistente y reproducible

Descripción:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

Característica:

Material de limpieza y acabado
Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Vellón de fibra de nylon
Almohadillas manuales preperforadas en rollo
Resultado del trabajo consistente y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza
Fácil de retirar sin desperdicio
Sin metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo
Grano abrasivo duro y puntiagudo
Se adapta a la forma de la pieza
Tamaño económico

Nota:

E07903 Para matear lacas antiguas y aluminio
E07904 para desbastar/maquillar antes de la aplicación de laca
E07905 para la matización de la zona de pulverización de los tonos de color críticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta