Scotch-Brite™ rollo Cut & Polish, 50 mm x 5 m, A MED

N.º do artigo: 7100182226
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182226
EAN/GTIN 53134375232161
Número do fabricante 7100182226
Número L L51710 84

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 5 m
Anchura total: 500 mm

Descripción:

El rollo Cut & Polish Scotch-Brite™ cuenta con una malla densa, apretada y resistente fácilmente adaptable que permite adaptarse a contornos únicos y llegar a áreas de difícil acceso. Nuestros rollos Cut & Polish se pueden usar manualmente o en una lijadora en trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de revestimientos y corrosión.

Característica:

La construcción densa permite mezclar, limpiar y pulir de forma agresiva en superficies metálicas
La construcción resistente garantiza una acción uniforme en todo el material
Conformable y suave para un acabado uniforme

Nota:

Se puede usar manualmente o en una lijadora en trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de revestimientos y corrosión.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta