3M™ Secure Click™ Conjunto de diafragma de comunicación, HF-800-05

N.º do artigo: 7100181934
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100181934
EAN/GTIN 04054596622005
Número do fabricante 7100181934

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 12.4 mm
Anchura total: 42.8 mm
Longitud total: 42.8 mm

Descripción:

El conjunto de diafragma de comunicación 3M™ Secure Click™, HF-800-05, es la pieza de repuesto para los diafragmas de comunicación que se utilizan con las medias máscaras 3M™ Secure Click™ HF-801SD, HF-802SD y HF-803SD (se venden por separado).

Característica:

Diafragmas del habla de repuesto
Pieza de recambio para las mascarillas completas reutilizables de 3M.
Puede ser instalado por el usuario o por un centro de servicio
Piezas de recambio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta