3M™ Secure Click™ Válvula de inhalación y exhalación, HF-800-02

N.º do artigo: 7100181933
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100181933
EAN/GTIN 04054596621992
Número do fabricante 7100181933

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 7.9 mm
Anchura total: 29 mm
Longitud total: 40 mm

Descripción:

La válvula de inhalación y exhalación 3M™ Secure Click™, HF-800-02, es nuestra válvula de inhalación y exhalación de repuesto para las medias máscaras faciales 3M™ Secure Click™ de las series HF-800 y HF-800SD.

Característica:

Pieza de repuesto para medias máscaras faciales 3M™ Secure Click™
La válvula HF-800-02 se utiliza como válvula de inhalación y exhalación en las medias máscaras faciales de la serie HF-800
La válvula de exhalación dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo
La válvula de inhalación permite que el aire filtrado entre en la media máscara
Ayuda a mantener los requisitos de rendimiento normativos de la media máscara
La pieza reemplazable puede ahorrar costes en el equipo respiratorio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta