3M™ Secure Click™ Kit adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas HF-800-03

N.º do artigo: 7100181558
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100181558
EAN/GTIN 04054596622012
Número do fabricante 7100181558
Número L L01110 702

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 43.4 mm
Anchura total: 124.7 mm
Longitud total: 121 mm

Descripción:

El kit adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas 3M™ Secure Click™ HF-800-03 es nuestro kit para realizar pruebas de ajuste cuantitativas en las medias máscaras faciales 3M™ Secure Click™ de la serie HF-800SD. No se incluyen los filtros ni los cartuchos.

Característica:

Se utiliza para realizar pruebas de ajuste cuantitativas en medias máscaras faciales reutilizables con diafragma de comunicación 3M™ Secure Click™
Incluye el conjunto de arnés de cabeza

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta