3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8712 N - 50.8mm x 200m, 3 RLS/CTN

N.º do artigo: 7100181238
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100181238
EAN/GTIN 04054596618817
Número do fabricante 7100181238

Descrição

Ejecución:

La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Buena lavabilidad en lavandería doméstica a 60 ° C.
Longitud total: 200 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N con altos valores de retrorreflexión para prendas de alta visibilidad sometidas a un menor desgaste.

Característica:

La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta