Ejecución:
La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Buena lavabilidad en lavandería doméstica a 60 ° C.
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1270 mm
Descripción:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N con altos valores de reflectancia para prendas de alta visibilidad sometidas a un menor desgaste.
Característica:
La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100