3M™ Dynatel™ 1438-XR/ID Baliza Superficie Propósito Geral - Cor Rosa

N.º do artigo: 7100178163
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Marcador especial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100178163
EAN/GTIN 50051128620767
Número do fabricante 7100178163

Descrição

Ejecución:

Color del producto: violeta
Ideal para el marcado retrospectivo en superficies selladas.
La profundidad máxima de localización es de 60 cm
Resistente a la intemperie y con 50 años de vida útil
0,9 m de profundidad de localización

Descripción:

Marcado preciso, incluso bajo el asfalto. El marcador para instalaciones subterráneas también puede utilizarse a posteriori.

Característica:

La profundidad máxima de detección es de 60 cm
Ideal para el marcaje posterior en superficies selladas.
Forma cilíndrica
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Soporta temperaturas de -20° a 50° C
Resistente a la intemperie y con una vida útil de 50 años
Funciona sin fuente de alimentación externa
El color se ajusta a las normas de la APWA

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta