3M™ SecureFit™ Casco de protección, X5502NVE-CE, sin ventilación, amarillo, CE, caja de 4

N.º do artigo: 7100175600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco protector

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100175600
EAN/GTIN 04054596593626
Número do fabricante 7100175600

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Sistema de banda con tecnología patentada exclusiva de distribución de presión
El sistema de cierre de trinquete de 4 puntos permite que el scooter ajuste la altura del casco y se ajuste con múltiples ajustes verticales.
Posición ajustable
El diseño sin montura, orientado en el casco de escalada, permite una vista sin obstrucciones hacia arriba

Descripción:

El casco de protección 3M™ SecureFit™ X5502NVE-CE permite ajustar la posición y posee un arnés con trinquete de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección amarillo no tiene visera y posee un sensor 3M™ UVicator™ que indica los niveles perjudiciales de luz ultravioleta (UV). Cumple la norma EN397 para uso industrial general.

Característica:

Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
Arnés con trinquete de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
Posición ajustable
Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
Indicador de rayos UV patentado que informa al usuario de cuándo debe sustituir el casco debido a la exposición a los rayos UV
Aprobado para la deformación lateral (DL) y salpicaduras de metal fundido
Aprobado para la deformación lateral y salpicaduras de metal fundido
Aislamiento eléctrico frente a 1000 Vac y 440 Vac
ABS estabilizado para UV

Nota:

Para su uso en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general
Para utilizar en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta