3M™ SecureFit™ Casco de protección, X5012VE-CE, negro, con ventilación, 1000 Vac, CE, caja de 4

N.º do artigo: 7100175536
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco protector

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100175536
EAN/GTIN 04054596592575
Número do fabricante 7100175536

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Sistema de banda con tecnología patentada exclusiva de distribución de presión
El exclusivo sistema de conversión chinstrap de tres puntos desarrollado por 4(TM) permite cambiar entre las normas EN 12492 (cascos Casco de alpinista) y EN 397 (cascos industriales).
El sistema de cierre de trinquete de 6 puntos permite que el scooter ajuste la altura del casco y se ajuste con múltiples ajustes verticales.
El diseño sin montura, orientado en el casco de escalada, permite una vista sin obstrucciones hacia arriba

Descripción:

El casco de protección 3M™ SecureFit™ X5012VE-CE posee seis ajustes de la posición diferentes y un sistema de selector de barboquejo de 4 puntos para adecuar el casco a las normas de certificación EN12492 o EN397. Nuestro casco de protección negro lleva ventilación, no tiene visera y posee un sensor 3M™ UVicator™ que indica los niveles perjudiciales de luz ultravioleta (UV). El arnés con trinquete de 6 puntos, muy fácil de usar, cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. También cumple la norma EN50365 1000 Vac.

Característica:

Protección para la cabeza cómoda y segura para trabajar en altura y realizar otras tareas industriales peligrosas
Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
Sistema selector de barboquejo con 4 puntos exclusivo de 3M que permite al usuario cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañeros) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)
Arnés con trinquete de 6 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
Con certificación EN12492 o EN397 (dependiendo de la configuración del barboquejo) y con certificación EN50365 1000 Vac
Aprobado para la deformación lateral (DL)
ABS estabilizado para UV
Color: Negro

Nota:

Para su uso en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta