3M™ Material para Etiquetas en Hojas para Serigrafía 7980

N.º do artigo: 7100174285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100174285
EAN/GTIN 04054596526228
Número do fabricante 7100174285

Descrição

Ejecución:

Imprimible en pantalla, flexografía e impresión por transferencia térmica
Resistente a la intemperie
Resistente a temperaturas de -40°C a +110°C
Reconocido por UL

Descripción:

Los 3M™ Material para Etiquetas en Hojas para Serigrafía 7980 están diseñados específicamente para aplicaciones de impresión por computadora, incluida la matriz de puntos / impacto. Las caras con capa superior, desde poliéster hasta vinilo semirrígido, son excelentes para información variable y capacidad de escritura a mano. Una gama de adhesivos 3M se adapta a aplicaciones de etiquetado, desde entornos de baja temperatura y etiquetas de batería resistentes a los ácidos hasta películas decorativas y sobrelaminaciones.

Característica:

Imprimible en serigrafía, flexografía y transferencia térmica

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta