Materiales de etiquetas de transferencia térmica de 3M™, 3690E +, blanco, 305 mm x 500 m, 0.05 mm

N.º do artigo: 7100174272
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100174272
EAN/GTIN 04054596524866
Número do fabricante 7100174272
Número L L01310 798

Descrição

Ejecución:

Resistente a la intemperie
Estirable
Marcado fiable en el exterior
Bajo efecto de recuperación
Se puede reetiquetar mediante impresión por transferencia térmica

Descripción:

Los materiales para etiquetas de transferencia térmica de 3M™ son versátiles y duraderos. Proporcionan una excelente estabilidad térmica y resistencia a la humedad para su uso en aplicaciones exigentes, como la lectura de códigos de barras. El adhesivo de muchos productos ofrece una excelente claridad y una buena adherencia inicial para ayudar a mejorar la etiqueta terminada.

Característica:

Adecuado para la impresión serigráfica, flexográfica y por transferencia térmica
Resistente a temperaturas de -40°C a +110°C
Reconocido por UL
A prueba de transmisiones

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta