3M™ Secure Click™ Media máscara facial reutilizable HF-801, pequeña

N.º do artigo: 7100171979
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100171979
EAN/GTIN 04054596591493
Número do fabricante 7100171979

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris oscuro
Tamaño: Small
La muestra de sellado ajustado con solo pulsar un botón aumenta la confianza en el ajuste de sellado seguro de la máscara.
Anchura total: 125 mm
Longitud total: 134 mm

Descripción:

La media máscara facial reutilizable 3M™ Secure Click™ está diseñada con características inteligentes e intuitivas, además de ser sencilla, cómoda y fiable. Está disponible en tres tamaños, pequeña, mediana y grande, y todas incluyen un diafragma de comunicación opcional.

Característica:

Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores del mundo
Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la media máscara está correctamente sellada en la cara
El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo
Confianza de que los filtros o los cartuchos están instalados correctamente que brinda la nueva conexión Secure Click™
El diseño de la media máscara con pieza facial de perfil bajo ofrece un campo de visión amplio y compatibilidad con pantallas de soldadura o rectificado
Diseño sobremoldeado para facilitar el montaje y desmontaje
Material de silicona avanzado para una mayor comodidad y durabilidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta