3M™ Cinta de Poliéster 876, Verde, 19 mm x 66 m, 0.08 mm

N.º do artigo: 7100167280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 64 peças
  • Passos da encomenda: 64 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100167280
EAN/GTIN 50638060146168
Número do fabricante 7100167280

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Verde
Fácil y limpio de quitar; ningún post-procesamiento, ningún residuo adhesivo
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm
Versión más gruesa de la cinta adhesiva de poliéster 876™

Descripción:

La cinta de poliéster 3M™ 876 tiene un soporte de poliéster fino y de elevada resistencia que proporciona cierta conformabilidad y cumple con requisitos de bajo espesor. Esta cinta funciona en condiciones exigentes y proporciona un rendimiento satisfactorio en ciclos de horneado cortos a 204 °C, así como en procesos de autoclave más largos de hasta 177 °C.

Característica:

Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave de hasta 177 °C// Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave de hasta 177 °C
Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso// Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso
Color verde para una fácil identificación y colocación// Color verde para una fácil identificación y colocación
El adhesivo de caucho se puede usar en muchas piezas en las que posteriormente es necesario pintar o unir// El adhesivo de caucho se puede usar en muchas piezas en las que posteriormente es necesario pintar o unir
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 875// Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 876

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta