Ejecución:
Color de producto: Verde
Fácil y limpio de quitar; ningún post-procesamiento, ningún residuo adhesivo
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1220 mm
Versión más gruesa de la cinta adhesiva de poliéster 876™
Descripción:
La cinta de poliéster 3M™ 876 tiene un soporte de poliéster fino y de elevada resistencia que proporciona cierta conformabilidad y cumple con requisitos de bajo espesor. Esta cinta funciona en condiciones exigentes y proporciona un rendimiento satisfactorio en ciclos de horneado cortos a 204 °C, así como en procesos de autoclave más largos de hasta 177 °C.
Característica:
Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave de hasta 177 °C// Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave de hasta 177 °C
Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso// Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso
Color verde para una fácil identificación y colocación// Color verde para una fácil identificación y colocación
El adhesivo de caucho se puede usar en muchas piezas en las que posteriormente es necesario pintar o unir// El adhesivo de caucho se puede usar en muchas piezas en las que posteriormente es necesario pintar o unir
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 875// Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 876