Ejecución:
Conexión sin pelar los cables
Fácil conexión por presión ligera
Con certificación UL y CSA
Conecta un cable pasante de 0,75 mm² a 1,5 mm² (cable sólido/cable multifilar) a un cable pasante de 1,5 mm² (cable multifilar) y aísla la conexión
Descripción:
de 18 a 16 (0,75-1,5) AWG (medida americana de alambre) sólido/trenzado, 14 (1,5) AWG (medida americana de alambre) trenzado, azul claro, 100 por caja, 1000 por caja
Característica:
Conexión sin pelar los cables
Fácil conexión mediante una ligera presión
Con certificación UL y CSA
Conecta un conductor con una sección de 0,75 mm² a 1,5 mm² (hilo macizo/hilo trenzado) a un conductor con una sección de 1,5 mm² (hilo trenzado) mediante una conexión pasante y aísla la conexión
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
Nota:
Adecuado para la ramificación o el empalme en paralelo