3M™ Speedglas™ 9100 QR Pantalla de soldadura con filtro 9100V

N.º do artigo: 7100166724
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Máscara de soldadura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100166724
EAN/GTIN 04046719868353
Número do fabricante 7100166724
Número L L01140 174

Descrição

Ejecución:

nuevo número de catálogo: 7100166724
El sistema 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) se puede acoplar a una amplia variedad de cascos de seguridad industrial utilizados habitualmente en la industria. El sistema QR permite acoplar o desacoplar rápidamente una máscara de soldadura 3M™ Speedglas™ al casco.
Filtro de soldadura Speedglas™ 9100V ADF: niveles de protección y oscuridad variables 5,8,9-13 para los procesos de soldadura más habituales
Cada nivel oscuro también puede ajustarse como un nivel fijo (permanente, por ejemplo, el tono 3 para aplicaciones de lijado).
La función de retardo permite al usuario determinar el tiempo de brillo (de oscuro a claro)

Descripción:

Pantalla de soldadura 9100 QR con casco de seguridad 3M™ H701 y filtro 9100V (45x93).

Característica:

La función de retardo permite al usuario determinar el tiempo de aclaración (de oscuro a claro)
Para una conmutación fiable en todos los procesos de soldadura aplicados, el usuario puede determinar la sensibilidad de la detección de arco
El ratón de confort para la soldadura por puntos (nivel 5) ayuda a minimizar la fatiga ocular durante la soldadura por puntos prolongada
El casco 3M™ H-700 es un casco de seguridad industrial robusto y ligero. El perfil bajo ayuda a garantizar la estabilidad y un ajuste seguro en la cabeza.
Pantalla corta para una visión sin obstáculos hacia arriba . Amplia gama de accesorios disponibles, por ejemplo, gafas de seguridad integradas, mentonera (2 puntos), orejeras, etc.
Con el riel QR fijado al casco, la máscara de soldadura automática puede separarse del casco con un solo movimiento de la mano. Esto significa que el casco puede permanecer en la cabeza incluso sin la máscara de soldadura automática.

Nota:

Use for welding applications

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta