Ejecución:
Nuevo número de catálogo: 7100166718
El sistema 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) se puede acoplar a una amplia variedad de cascos de seguridad industrial utilizados habitualmente en la industria. El sistema QR permite acoplar o desacoplar rápidamente una máscara de soldadura 3M™ Speedglas™ al casco.
Speedglas™ 9100XX filtro de soldadura: protección variable y niveles de oscuridad 5,8,9-13 para la mayoría, gägigen procedimientos de soldadura.
Cada nivel oscuro también puede ajustarse como un nivel fijo (permanente, por ejemplo, el tono 3 para aplicaciones de lijado).
La función de retardo permite al usuario ajustar libremente el tiempo de iluminación (de oscuro a claro).
Descripción:
Pantalla de soldadura 9100 QR con casco 3M™ H701 y filtro 9100XX (73x107).
Característica:
nuevo número de catálogo: 7100166718
Para una conmutación fiable en todos los procesos de soldadura aplicados, el usuario puede determinar la sensibilidad de la detección de arco
El ratón de confort para la soldadura por puntos (nivel 5) ayuda a minimizar la fatiga ocular durante la soldadura por puntos prolongada
El casco 3M™ H-700 es un casco de seguridad industrial robusto y ligero. El perfil bajo ayuda a garantizar la estabilidad y un ajuste seguro en la cabeza.
Pantalla corta para una visión clara hacia arriba. Amplia gama de accesorios disponibles, por ejemplo, gafas de seguridad integradas, mentonera (2 puntos), orejeras, etc.
Con el riel QR fijado al casco, la máscara de soldadura automática puede separarse del casco con un solo movimiento de la mano. Esto significa que el casco puede permanecer en la cabeza incluso sin la máscara de soldadura automática.
Nota:
Use for welding applications