3M™ Adflo™ Respirador motorizado (sin cinturón ni cargador) 837710

N.º do artigo: 7100166696
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100166696
EAN/GTIN 04046719806584
Número do fabricante 7100166696
Número L L01110 453

Descrição

Ejecución:

Nuevo número de catálogo: 7100166696
Con el tipo de filtro adecuado, el respirador con ventilador Adflo le protege eficazmente de partículas o gases, en un solo sistema. Los filtros de gas están disponibles como accesorios separados.
Carga completa en 4,5 horas. El tiempo de funcionamiento previsto es de 7-9 horas con un nuevo filtro de partículas, pila completamente cargado y flujo de aire estándar.
El flujo de aire se encuentra a un ritmo nominal constante de 170 litros por minuto en todo momento, independientemente del nivel de carga de la batería o de la carga de partículas del filtro.
Para tareas calientes y húmedas, puede aumentar el flujo de aire a 200 litros por minuto pulsando el botón ON una segunda vez.

Descripción:

Respirador motorizado Adflo con tubo de respiración autoajustable con QRS, caudalímetro, prefiltro, parachispas, filtro de partículas y batería estándar.

Característica:

nuevo número de catálogo: 7100166696
Se carga completamente en 4,5 horas. El tiempo de funcionamiento previsto es de 7 a 9 horas con un filtro de partículas nuevo, una batería completamente cargada y un flujo de aire estándar.
Para trabajos calientes y húmedos, puede aumentar el caudal de aire a 200 litros por minuto pulsando el botón ON por segunda vez.
La ligera batería de iones de litio se carga completamente en 4,5 horas y tiene una autonomía de 8 horas.

Nota:

Use for welding applications

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta