Ejecución:
Nuevo número de catálogo: 7100166689
La 3M™ Speedglas™ 100 ofrece todas las funciones básicas importantes de nuestras máscaras de soldadura automáticas de alta tecnología y es el equipo ideal para cualquiera que busque una protección inflexible y fiable con una excelente relación calidad-precio. Con la tecnología de protección antideslumbrante Speedglas™, probada en todo el mundo, el Speedglas 100 puede utilizarse en casi todos los procesos de soldadura por arco. Las máscaras de soldadura automáticas 3M™ Speedglas™ 100 no sólo garantizan una alta seguridad y los mejores resultados de soldadura, sino que también impresionan por su diseño distintivo.
Adecuado para la mayoría de los procesos de soldadura por arco, incluyendo E-Hand, MIG/MAG y soldadura TIG de alto amperaje.
Descripción:
Casco de soldadura Speedglas 100 Razor Dragon con filtro de soldadura 100V. Tono variable 8-12 (44x93 mm).
Característica:
nuevo número de catálogo: 7100166689
Cinta para la cabeza con trinquete suave para un ajuste perfecto
Compatible con la mayoría de los respiradores desechables 3M™ adecuados para la soldadura
Nota:
BRICOLAJE
Soldador aficionado
Trabajadores de mantenimiento
Trabajadores de la construcción
Agricultores