Ejecución:
Material principal
94% poliéster, 6% elastano, elástico en 4 direcciones, 320 g/m²
Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos para piernas con fuelle. Bolsillo para bolígrafo y navaja con botones magnéticos ocultos y solapa
Detalles
Correas
Cintura trasera extendida, Puño alto en la cintura con elástico en la parte superior
Anillo en D
Acabado
Extensión en la parte inferior
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Extensible en 4 direcciones, Panel elástico en la entrepierna, Sin arañazos
Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante de 70 mm de ancho cortada
Descripción:
- Por fin están aquí los revolucionarios pantalones premamá de Blåkläder
- Suaves, pantalones de trabajo cómodos y resistentes que están pensados para facilitar el trabajo físico durante el mayor tiempo posible en el embarazo
- La ropa o el embarazo no deberían ser un obstáculo para trabajar
- Y ahí es donde entra el 7100
- Estos pantalones Hi-Vis están confeccionados con un cómodo tejido elástico en 4 direcciones y no tienen rozaduras con un cierre magnético en lugar de cremallera en los bolsillos
- Obstáculos en la cintura para un cinturón, para poder añadir el bolsillo opcional para clavos
- Certificado según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de alta visibilidad de clase 2
- Certificado según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de alta visibilidad de clase 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y