3M™ Film de poliéster FM01860N, 686 mm x 508 m, 1 rollo por caja.

N.º do artigo: 7100160295
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Lámina de cubierta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100160295
EAN/GTIN 00076308145620
Número do fabricante 7100160295

Descrição

Ejecución:

Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility

Descripción:

3M™ Película de poliéster FM01860N, transparente brillante, (espesor de la película 0,050mm) está equipada con un adhesivo removible de la serie R3500 (espesor 0,020mm) y una cubierta protectora de poliéster, siliconada en una cara (espesor 0,081mm)

Característica:

Puede etiquetarse mediante impresión por transferencia térmica
Buena resistencia a los disolventes
Resistente a la temperatura de - 29°C a +68°C
Se puede etiquetar posteriormente mediante impresión por transferencia térmica

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta