3M™ Cinta americana superresistente DT17, Negro, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente

N.º do artigo: 7100158390
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100158390
EAN/GTIN 50689330172295
Número do fabricante 7100158390
Número L L01310 1904

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Longitud total: 32 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta gruesa y resistente cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla incluso en los trabajos más exigentes. La cinta americana superresistente DT17 de 3M™ está diseñada para proporcionar la máxima solidez y duración para aplicaciones de gran exigencia.

Característica:

El reverso ultragrueso e hidrófugo resiste el desgaste y la abrasión y es fácil de arrancar con la mano.
El adhesivo de caucho agresivo proporciona una adhesión instantánea a una variedad de superficies, incluyendo metal, vidrio, plástico y hormigón sellado
La malla de tejido apretado proporciona una gran resistencia a la tracción, ideal para su uso cuando se agrupa
Los bordes de los rodillos de baja adherencia mantienen los rodillos más limpios
Disponible en negro

Nota:

Abrasion resistance
Protecting against sandblast overspray
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta