3M™ Cinta americana multiuso DT8, Plata, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente

N.º do artigo: 7100158365
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100158365
EAN/GTIN 50689330173209
Número do fabricante 7100158365
Número L L01310 1097

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Longitud total: 22.9 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta fuerte cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla en una gran variedad de aplicaciones. La cinta americana multiuso DT8 de 3M™ está diseñada para ser solución versátil, adaptable y de pegado rápido para aplicaciones exigentes.

Característica:

El adhesivo de caucho natural de alta pegajosidad proporciona una adhesión instantánea a una variedad de superficies, incluyendo metal, vidrio, plástico y hormigón sellado
La malla recubierta permite un fácil uso y manejo de la cinta y se puede arrancar fácilmente con la mano.
El material de soporte conformable se adapta bien a las superficies contorneadas
Aplicaciones de sujeción y agrupación ligeras para una amplia gama de materiales y sustratos.
Disponible en negro y plata

Nota:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta