Rollo de microabrasivo 272L 3M™

N.º do artigo: 7100149783
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Granulometria 60
Comprimento da lixa 15 mm
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100149783
EAN/GTIN 04054596501898
Número do fabricante 7100149783

Descrição

Descrição:

El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo
Impermeable
Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
Fácil de usar
Manejo fácil de usar

Nota:

Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta