Ejecución:
Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Sealed design helps provide protection against liquids, dust, gases and vapours
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance
Descripción:
Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 2890 son gafas de seguridad de alta cobertura disponibles con un recubrimiento antirrayaduras y antiempañante de alta calidad para una mayor visión y durabilidad. Nuestras gafas tienen un diseño moderno y delgado e incluyen una correa elástica de nailon ancha que permite ajustarlas fácilmente.
Característica:
Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil amplio, con espacio suficiente para ajustarlas sobre la mayoría de las gafas graduadas
Disponibles como opciones de lentes de policarbonato resistentes a impactos y de lentes de acetato para una mayor resistencia a agentes químicos
Disponibles en versiones con ventilación indirecta que protegen contra gotas de líquido y partículas de polvo grandes, así como en versiones con ventilación sellada que protegen contra partículas de polvo pequeñas y con protección antigases
Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Zona de la nariz amplia y flexible que se adapta perfectamente a las medias máscaras
GG2895S con filtro de lente IR 5 perfecto para soldadura con gas y corte de metal
Nota:
Trabajos mecánicos