3M™ Boina de pulido de lana, 229 mm, 05713

N.º do artigo: 7100145245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100145245
EAN/GTIN 50051131057130
Número do fabricante 7100145245
Número L L51710 1516

Descrição

Ejecución:

Para eliminar pequeños defectos de pintura, como marcas de remolino
Trabajo eficiente y efectivo debido a la alta eliminación de material
Almohadillas de doble cara con un borde suave para proteger el cuerpo y la línea de diseño
Almohadillas de una cara con fijación de cierre por adherencia para un cambio rápido
Resultados uniformes con abrillantadores de tres millones

Descripción:

Utilice la boina de pulido de lana 3M™ para eliminar rápidamente arañazos y marcas circulares durante la reparación de abolladuras, así como para conseguir un acabado excepcional en todas las superficies, incluidas las compuestas. Nuestra boina de una sola cara con el sistema 3M™ Hookit™ se puede cambiar con rapidez. La boina de doble cara presenta una zona central firme y ligera, y posibilita un contacto constante con la superficie.

Característica:

Para eliminar los pequeños defectos de la pintura, como las marcas de remolino
Trabajo eficiente y eficaz gracias a la alta tasa de eliminación
Almohadillas de doble cara con borde suave para proteger el cuerpo y las líneas de diseño
Resultados uniformes con los pulimentos 3M

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta