Banda 384F 3M™, 930 mm x 1.9 m, 240+

N.º do artigo: 7100143930
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100143930
EAN/GTIN 04054596466302
Número do fabricante 7100143930

Descrição

Ejecución:

Banda de lijado universal para operaciones generales de lijado en el rango de presión media y baja
Mezcla de óxido de aluminio y grano cerámico formado con precisión / de P320 a 100 % de óxido de aluminio
Longitud total: 1.9 m
Anchura total: 930 mm
Granulacinfests n / granulometer intervals of 36+ a 240+ / P320, P400

Descripción:

La banda 384F 3M™ es una banda de óxido de aluminio de gran calidad de uso general con un soporte de duración adicional. Nuestras bandas presentan granos abrasivos de corte rápido adheridos con resina a un duradero soporte X de poliéster. Se recomienda su uso en sustratos metálicos y madera.

Característica:

Rendimiento fiable y consistente en todos los sustratos
El soporte impermeable soporta aplicaciones en mojado y en seco
El soporte tipo X permite realizar tareas intensivas de lijado y rectificado.
Soporta presiones y temperaturas elevadas
Apto para su uso en lijadora backstand o en motor de bancada, y para el lijado automatizado, el rectificado con banda portátil y el acabado y rectificado con banda ancha
Elija entre granos de 36+ a 220+ y de P320 a P400

Nota:

Úselos para aplicaciones de desbarbado de metales, aplicaciones metalúrgicas en general y determinadas aplicaciones de carpintería

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta