3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.6 mm

N.º do artigo: 7100143328
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 14 peças
  • Passos da encomenda: 14 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100143328
EAN/GTIN 04054596461772
Número do fabricante 7100143328

Descrição

Ejecución:

Brand: VHB™
Color: Color: Blanco
largo x ancho: 33.0 m x 19.0 mm

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-160WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.
La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimar en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimar en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

Característica:

Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia
Adhesivo acrílico modificado blanco de 1,6 mm con núcleo de espuma acrílica conformable para unir elementos de baja energía superficial sin necesidad de imprimar
Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera

Nota:

Unión de paneles a marcos
Unión de rigidizadores a paneles (por ejemplo, uniones a techos)
Unión de ventanas de lentes con carcasas
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
Unión de placas, logotipos y señales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta