3M™ VHB™ LSE-060WF, Blanca, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

N.º do artigo: 7100143327
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 14 peças
  • Passos da encomenda: 14 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100143327
EAN/GTIN 04054596461543
Número do fabricante 7100143327

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-060WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 0,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica. La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimar en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimar en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

Característica:

Pegado rápido y fácil y durabilidad de alto rendimiento// Pegado rápido y fácil y durabilidad de alto rendimiento// Adhesivo acrílico modificado blanco de 0,6 mm con núcleo de espuma acrílica flexible
Adhiere plásticos y composites de baja energía superficial sin promotores de adhesión// Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión; puede utilizarse sin tratamiento químico previo de la superficie
Junta adhesiva casi invisible para un diseño optimizado// Junta adhesiva casi invisible para un diseño optimizado// Excelente para uso en exteriores, resistente a los rayos UV y a los disolventes
Cinta adhesiva de doble cara de 0,6 mm de espesor, blanca y de alto rendimiento, fabricada con adhesivo acrílico modificado para pegar polímeros de baja energía (LSE) sin promotor de adhesión// Cinta adhesiva de doble cara de 0,6 mm de espesor, blanca y de alto rendimiento, fabricada con adhesivo acrílico modificado para pegar polímeros de baja energía (LSE) sin promotor de adhesión// Alta resistencia al envejecimiento
Proporciona un sellado permanente contra el agua, la humedad y otros// Puede sustituir a los métodos de unión mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: Elimina la necesidad de taladrar, amolar, atornillar, soldar y la posterior limpieza y acabado// Puede sustituir a los métodos de unión mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: Elimina la necesidad de taladrar, amolar, atornillar, soldar y la posterior limpieza y repaso
Alta absorción de carga dinámica, amortigua las vibraciones y los choques// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los choques
Sellado permanente contra el agua, la humedad, etc.// No es necesario taladrar, lijar, repintar, atornillar, soldar o volver a limpiar.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diversos
Diseñado para uso en interiores y exteriores

Nota:

Para pegar los paneles a los marcos
Para pegar elementos de refuerzo a los paneles, por ejemplo, elementos de techo
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras
Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta