3M™ Rectificadora neumática

N.º do artigo: 7100142457
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100142457
EAN/GTIN 00051141251288
Número do fabricante 7100142457

Descrição

Descripción:

Las amoladoras 3M™ son herramientas de eje recto con funciones que mejoran la comodidad y el control del operario. El motor de acero con equilibrio de precisión reduce las vibraciones y el peso, mientras que el material de agarre de 3M™ en el cuerpo permite un agarre firme gracias a la disminución de las vibraciones.

Característica:

Las amoladoras de eje recto están diseñadas para su uso con diversos productos de 3M, como minirrollos de lijado de 3M™ y bandas de funcionamiento homogéneo de 3M™.
Aptas para aplicaciones intensivas, como la eliminación de material sobrante
El motor de acero con equilibrio de precisión reduce las vibraciones y, en consecuencia, aumenta la eficiencia y la comodidad del operario
El material de agarre de 3M™ del cuerpo reduce las vibraciones y permite al operario mantener un agarre seguro con menos esfuerzo
Ideal para aplicaciones intensivas, como la eliminación de material sobrante
4.000 rpm (versión estándar)

Nota:

Se usa para aplicaciones intensivas, como la eliminación de material sobrante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta