3M™ Disco de Desbaste de centro hundido Silver, T27, 100 mm x 7 mm x 16 mm, PN51746

N.º do artigo: 7100141123
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100141123
EAN/GTIN 04054596443815
Número do fabricante 7100141123
Número L L51710 1263

Descrição

Ejecución:

Perfectamente adecuado para rectificado de material, achaflanar y eliminación de soldaduras
Los granos de precisión de 3M cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
Discos duraderos con gran rendimiento
Adecuado para una amplia gama de materiales como acero estructural y acero fino
Diseñado para ser utilizado sólo con las herramientas y accesorios adecuados

Descripción:

El disco de desbaste con centro hundido Silver 3M™ es nuestro disco de tipo 27, diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y el valor que ofrece un corte rápido y uniforme durante el desbaste y la eliminación de materiales pesados en acero inoxidable, acero templado, aleaciones de uso aeroespacial y mucho más.

Característica:

Perfectamente adecuado para el arranque de virutas, el biselado y la eliminación de soldaduras
Lentes duraderas con grandes características de rendimiento
Adecuado para una amplia gama de materiales como el acero dulce y el acero inoxidable
Nota de seguridad: sólo está previsto su uso con herramientas con capuchón de protección homologado (según DIN EN 12413 para abrasivos aglomerados)

Nota:

Para aplicaciones de lijado agresivas como el biselado, la eliminación de escorias y pieles de rodillo, el acabado de soldaduras y bordes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta