3M™ Disco de Corte Silver de centro hundido, T42, 115 mm x 2.5 mm x 22 mm

N.º do artigo: 7100141056
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100141056
EAN/GTIN 04054596444386
Número do fabricante 7100141056
Número L L51710 1003

Descrição

Ejecución:

Corta rápidamente a través de tuberías de metal, mangas, hojas planas y otras piezas de trabajo
El punteros formado con precisión corta excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
Discos duraderos con gran rendimiento
Adecuado para una amplia gama de materiales como acero estructural y acero fino
Diseñado para su uso con las herramientas y accesorios adecuados

Descripción:

El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.

Característica:

Corta rápidamente tubos metálicos, manguitos, chapas planas y otras piezas de trabajo
Los granos de precisión de 3M cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
Lentes duraderas con grandes características de rendimiento
Adecuado para una amplia gama de materiales como el acero dulce y el acero inoxidable
Nota de seguridad: sólo está previsto su uso con herramientas con capuchón de protección homologado (según DIN EN 12413 para abrasivos aglomerados)

Nota:

Adecuado para aplicaciones en una amplia gama de industrias, como la construcción naval, el ferrocarril y otras aplicaciones metalúrgicas.
Permite el corte rápido de tubos metálicos y chapas planas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta