3M™ Cubitron™ II Discos de Desbaste Flexible Grinding, T27, 125 mm x 3 mm x 22.23 mm 80+

N.º do artigo: 7100140060
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 200 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100140060
EAN/GTIN 58850304194960
Número do fabricante 7100140060
Número L L51710 110

Descrição

Versão:

Procesamiento más rápido: más piezas de producción por hora.
Mayor duración - menor coste / aplicación
Menos presión, gracias a la alta eficiencia de corte
Menos vibraciones: gran comodidad para el usuario
Este muela de desbaste debe utilizarse siempre con un plato de apoyo especial.

Descrição:

El disco de desbaste flexible 3M™ Cubitron™ II está diseñado para ayudarle a desbastar, dar forma y lijar lo más rápido posible en una amplia variedad de materiales metálicos. Utiliza el grano de forma precisa PSG de 3M, que corta de forma rápida y cómoda, y ofrece mayor flexibilidad.

Característica:

Menos presión - gracias al corte alto
Este disco de desbaste debe utilizarse siempre con un plato de apoyo especial.
Contenido: Se incluyen dos almohadillas de soporte en cada caja (50 discos).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta