3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de laminas para acabado CF-FB, 200 mm x 50 mm x 76 mm, 5A FIN

N.º do artigo: 7100139679
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100139679
EAN/GTIN 08021684332319
Número do fabricante 7100139679
Número L L51710 1139

Descrição

Ejecución:

Anchura total: 50 mm

Descripción:

El cepillo laminado de acabado Scotch-Brite™ está fabricado a partir de secciones de material no tejido cortado a lo largo y unido a un núcleo cilíndrico. Nuestros cepillos laminados están disponibles con óxido de aluminio que proporciona continuamente abrasivos nuevos para generar siempre acabados uniformes.

Característica:

Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de copa
Proporciona abrasivo fresco continuo para superficies uniformes y consistentes
Suave y conformable para un acabado uniforme de la superficie sin marcas de vibración

Nota:

Estos cepillos son ideales para tareas de acabado y preparación, como acabados cepillados en cobre, latón, acero inoxidable, aluminio y otros metales.
Son aptos para aplicaciones de acabados estéticos, suavizado de fibras de madera, compactación de madera, plástico, superficies composites y lijado de masillas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta