3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle S BB-ZB, 203 mm x 25 mm x 6,35 mm, P120

N.º do artigo: 7100138334
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo satinador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100138334
EAN/GTIN 50048011330834
Número do fabricante 7100138334
Número L L51710 1175

Descrição

Ejecución:

Tipo A: Variante más agresiva con cerdas angulares Tipo C: Variante más flexible con cerdas en forma de C Para piezas de trabajo particularmente exigentes Tipo S: Variante más agresiva con cerdas rectas
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Anchura total: 25.4 mm
Cepillo de plástico sólido mezclado con grano de cerámica

Descripción:

El cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por una mezcla de grano abrasivo cerámico de 3M™ con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles, aunque firmes, que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos. Estos cepillos conservan sus propiedades abrasivas durante toda su vida útil.

Característica:

Tipo A: Versión más agresiva con cerdas en ángulo Tipo C: Versión más flexible con cerdas en forma de C para piezas especialmente exigentes Tipo S: Versión más agresiva con cerdas rectas
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Resultados de trabajo consistentes durante toda su vida útil
Cepillo de plástico sólido con grano de cerámica
Utilización en sistema robotizado, amoladora de banco, amoladora recta o eje flexible

Nota:

Mezcla en casi todos los materiales, uso en sistema de robot, soporte de lijado, amoladora recta o eje flexible

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta