3M™ Scotch-Brite™ Hookit™ Disco Clean & Finish PR-HA, 152 mm, A Muy Fino

N.º do artigo: 7100138329
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100138329
EAN/GTIN 50048011292934
Número do fabricante 7100138329
Número L L51710 313

Descrição

Ejecución:

High cut-rate provides fine finishing, blending, polishing, paint prepping, and scuffing on a wide variety of surfaces
3M™ Hookit™ quick change attachment and removal system provides fast disc change-out for multi-step finishing processes
Provides proper finish for scuffing primer, metal, and solid surfaces
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Superior durability and cut make the disc long-lasting

Descripción:

El disco Clean & Finish Production Scotch-Brite™ Hookit™ incluye un abrasivo de óxido de aluminio de uso generalizado entre los profesionales del sector gracias a su gran poder de corte y a su larga vida útil. Nuestros discos son productos de acondicionamiento de superficies únicos con abrasivos incorporados en fibras de nailon no tejidas.

Característica:

El alto poder de corte permite realizar tareas de acabado fino, homogeneización, pulido, preparación antes de pintar y lijado en una amplia variedad de superficies
El sistema 3M™ Hookit™ Quick Change permite enganchar y retirar el disco de forma rápida en los procesos de acabado multipaso
Ofrece un acabado adecuado en trabajos de lijado de capas de imprimación, metales y superficies macizas
La estructura 3D no tejida aporta una larga vida útil y unos acabados uniformes
La resistencia al calor y al embozo permite utilizar el disco durante más tiempo y ofrece una acción de corte uniforme durante toda su vida útil

Nota:

Mateado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera y desbarbado ligero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta