3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RB-ZB

N.º do artigo: 7100138324
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cepillo satinador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100138324
EAN/GTIN 50048011242809
Número do fabricante 7100138324
Número L L51710 673

Descrição

Ejecución:

Tipo A: Versión más agresiva con cerdas en ángulo Tipo C: Versión más flexible con cerdas en forma de C para piezas especialmente exigentes
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Resultados de trabajo constantes durante toda la vida útil
Cepillo de plástico sólido mezclado con grano de cerámica

Descripción:

El disco Bristle radial Scotch-Brite™ 3M incluye grano cerámico y cerdas moldeadas y flexibles para una mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre, y mantiene las propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco. Nuestro disco de funcionamiento rápido elimina los defectos de la superficie, entre los que se incluyen la pintura, las manchas, las quemaduras y el óxido en áreas de gran tamaño.

Característica:

Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Cepillo de plástico macizo con grano de cerámica
Utilización en sistema robotizado, amoladora de banco, amoladora recta o eje flexible

Nota:

Utilización en eje recto o flexible
Mezcla en casi todos los materiales, especialmente en las superficies con contornos fuertes
Utilización en la industria general y en sectores como el aeroespacial, la automoción, la metalurgia y el transporte
Para decapar, desbarbar, matizar, acabar, pulir, limpiar y eliminar revestimientos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta