Ejecución:
Tipo A – cerdas en ángulo, versión más agresiva, grano abrasivo Cubitron™, ancho de cepillo libremente seleccionable (1 segmento aprox. 1,6mm mm de ancho)
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Anchura total: 152.4 mm
Cepillo de plástico sólido mezclado con grano de cerámica
Descripción:
El disco de reemplazo para cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por cerdas flexibles moldeadas rellenas con grano abrasivo cerámico de 3M™. Hemos diseñado las cerdas para que sean flexibles pero firmes con objeto de que puedan llegar hasta los contornos y ofrecer un acabado de alta calidad en todas las superficies ejerciendo una mínima presión.
Característica:
Tipo A - cerdas en ángulo, versión más agresiva, grano abrasivo Cubitron™, ancho de cepillo seleccionable libremente (1 segmento de aproximadamente 1,6 mm de ancho)
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Resultados de trabajo consistentes durante toda su vida útil
Cepillo de plástico sólido con grano de cerámica
Utilización en sistema robotizado, amoladora de banco, amoladora recta o eje flexible
Nota:
Limpieza, decapado, desbarbado, matizado en casi todos los materiales, uso en equipos robotizados, amoladoras de banco, amoladoras rectas o ejes flexibles