3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 9322+Gen3-SP

N.º do artigo: 7100138120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Máscara con filtro de partículas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100138120
EAN/GTIN 04054596405639
Número do fabricante 7100138120
Número L L01110 71

Descrição

Ejecución:

La válvula 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve. Se abre fácilmente y permite que el aire respirable salga rápidamente para una mayor comodidad respiratoria y una baja resistencia a la exhalación
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM): una tecnología de filtro de alto rendimiento diseñada para una filtración alta y fiable de partículas con una menor exposición para el usuario de la mascarilla
El diseño original de 3 piezas se ha desarrollado para adaptarse a una gran variedad de formas de cara. Higiénicamente empaquetado individualmente
Las innovadoras ayudas de sujeción superior e inferior de la mascarilla y la nueva función ″Grip″ para sujetar la mascarilla a la válvula, permiten una apertura y preformado más fácil e higiénico, así como el ajuste y corrección de la mascarilla en la cara
La banda textil de confort es duradera, resistente al desgarro y cómoda de llevar. Con código de colores para identificar fácilmente los niveles de protección: Azul para FFP2

Descripción:

La 3M™ Aura™ Mascarilla para partículas 9322+Gen3 es la tercera generación de nuestra mascarilla de plegado plano más vendida 3M™ Aura™, que ofrece una protección respiratoria FFP2 cómoda y fiable, combinada con el diseño plegable original de 3 paneles. Incorpora prácticas pestañas que facilitan la colocación, bandas trenzadas de sujeción y un panel superior moldeado y en relieve que ayuda a reducir el empañamiento de las gafas. Utiliza el material de electretos avanzado (AEM) (filtro) de 3M, un material de alto rendimiento diseñado para facilitar la respiración, y una nueva válvula de confort 3M™ Cool Flow™ para reducir la acumulación de calor.

Característica:

El original diseño plegable de tres paneles se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
La nueva válvula de confort 3M™ Cool Flow™ permite que escape un mayor porcentaje de aire caliente exhalado, lo que ayuda a aumentar su comodidad. (en comparación con el modelo equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
El material de electretos avanzado de 3M (filtro) ayuda a respirar más fácilmente
Las innovadoras pestañas en los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
Las bandas trenzadas están codificadas por colores (azul para FFP2) para una identificación rápida y fácil
Fácil de guardar con diseño plegable y envoltorio individual
Protección respiratoria FFP2 (FPN 12) para entornos de trabajo peligrosos
Disponible en paquetes estándar (20 por caja) o paquetes pequeños (5 por caja)
Hecho en el Reino Unido

Nota:

Hazardous work environments

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta