3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blíster

N.º do artigo: 7100137182
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100137182
EAN/GTIN 04054596382770
Número do fabricante 7100137182
Número L 083770 50X5,5

Descrição

Ejecución:

Color del producto: Translúcido
El adhesivo pegajoso se adhiere al contacto para una unión inmediata sin tiempo de secado, rezumado ni limpieza
Longitud total: 5,5 m
Anchura total: 50 mm
El soporte se puede pintar y ofrece un aspecto limpio

Descripción:

La cinta selladora 3M™ 4411N es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco traslúcido y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

Característica:

Cinta de sellado acrílica de una cara con reverso de ionómero robusto// Cinta de sellado acrílica de una cara con reverso de ionómero robusto
Interior y exterior// Interior y exterior
Translúcido// Translúcido
Muy flexible y conformable// Muy flexible y conformable
Muy alta adhesión instantánea// Muy alta adhesión instantánea
Resistencia a altas temperaturas, a la intemperie y a los rayos UV// Resistencia a altas temperaturas, a la intemperie y a los rayos UV.
Muy buena resistencia a la humedad// Muy buena resistencia a la humedad
Pintable// Pintable
Muy buena resistencia al envejecimiento// Muy buena resistencia al envejecimiento

Nota:

Adecuado para aplicaciones de sellado difíciles como juntas, uniones y penetraciones
Para sellar techos de camiones y remolques
Para sellar claraboyas
Para sellar ventanas y puertas
Para sellar vigas de tejado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta