Scotch® Cinta de enmascarado 2328, beis, 24 mm x 50 m, 06309

N.º do artigo: 7100136825
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Abdeckfolie

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100136825
EAN/GTIN 04054596405974
Número do fabricante 7100136825
Número L L01310 124

Descrição

Ejecución:

Brand: Scotch®
Color: Color: Beige
Excelente adhesión y eliminación sin residuos
Resistente al solvente, protege contra la punción
largo x ancho: 50.0 m x 24.0 mm

Descripción:

Use la cinta de enmascarado Scotch® 2328 para una amplia gama de aplicaciones de retoque de automóviles. Nuestra cinta de enmascarado se adhiere a la perfección. Ofrece un agarre seguro, una extracción limpia y una excelente definición de los bordes. También presenta una gran adaptabilidad y una resistencia a la rotura elevada. Está disponible en varios anchos populares.

Característica:

Úsela en distintas aplicaciones como cinta de rendimiento medio.
Obtenga una cinta adaptable con una resistencia a la rotura excelente.
Extráigala de forma limpia y consiga una magnífica adhesión.
Resistente al solvente, protege contra la punción

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta